Startseite

LEGRAND - LEG483097 P31-BASE DERIVAZIONE PIANA A T 25X100 Z/ - 483097

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG483097 P31-BASE DERIVAZIONE PIANA A T 25X100 Z/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 27 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414971034655

Artikelnummer

LEG483097

Herstellernummer

483097

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

27 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Derivazione piana a T solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.