LEGRAND - LEG482881 P31-COPERCHIO DERIVAZIONE PIANA T L=100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
8 ST
EAN
3414971034297
Artikelnummer
LEG482881
Herstellernummer
482881
Hersteller
BTI
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Befestigungsart:
Deckelklammer
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione piana a T. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione