Startseite

LEGRAND - LEG482542 P31-EQUAL TEE+COVER 50X100 HDG - 482542

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG482542 P31-EQUAL TEE+COVER 50X100 HDG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972138758

Artikelnummer

LEG482542

Herstellernummer

482542

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.