Startseite

LEGRAND - LEG482325 P31-DERIV VERT A T SALITA VP 200X100 C - 482325

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG482325 P31-DERIV VERT A T SALITA VP 200X100 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972137799

Artikelnummer

LEG482325

Herstellernummer

482325

Hersteller

BTI

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione verticale a T in salita con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.