Startseite

LEGRAND - LEG481528 P31-GIUNTO UNIVERSALE H25 W50 Z - 481528

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG481528 P31-GIUNTO UNIVERSALE H25 W50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971031449

Artikelnummer

LEG481528

Herstellernummer

481528

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

180 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

0...0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto a squadra. Altezza: 25 mm, larghezza 50-300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornito con bulloneria