Startseite

LEGRAND - LEG480714 P31-COPERCHIO CURVA IN DISCESA 90D L=75

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480714 P31-COPERCHIO CURVA IN DISCESA 90D L=75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 75 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972135528

Artikelnummer

LEG480714

Herstellernummer

480714

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Breite:

75 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Coperchio per curva in discesa a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir