Startseite

LEGRAND - LEG480682 P31-DERIV. T DISCESA VAR. PIANO 100X400 - 480682

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972135320

Artikelnummer

LEG480682

Herstellernummer

480682

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.