Startseite

LEGRAND - LEG480657 P31-DERIV VERT A T DISCESA 150X100 Z - 480657

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480657 P31-DERIV VERT A T DISCESA 150X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972135160

Artikelnummer

LEG480657

Herstellernummer

480657

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Derivazione verticale a T in discesa, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.