Startseite

LEGRAND - LEG480542 P31-EQUAL TEE+COVER 50X100 PG - 480542

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

3414972134767

Artikelnummer

LEG480542

Herstellernummer

480542

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.