LEGRAND - LEG480525 P31-CURVA IN DISCESA 45D 400X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 45°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972134743
Artikelnummer
LEG480525
Herstellernummer
480525
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
45°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
100 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein