Startseite

LEGRAND - LEG480356 P31-COPERCHIO CURVA IN SALITA 90D L=200

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480356 P31-COPERCHIO CURVA IN SALITA 90D L=200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972133999

Artikelnummer

LEG480356

Herstellernummer

480356

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Coperchio per curva in salita a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir