Startseite

LEGRAND - LEG480350 P31-CURVA PIANA 90D 300X100 Z - 480350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972133937

Artikelnummer

LEG480350

Herstellernummer

480350

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a 90 (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 300mm (codice export 340 350)