LEGRAND - LEG480201 P31-DERIV VERT A T SALITA VP 100X50 Z - 480201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972133371
Artikelnummer
LEG480201
Herstellernummer
480201
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


