Startseite

LEGRAND - LEG446894 GESTIONE CAVI VERTICAL 47U METALLO (KIT - 446894

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG446894 GESTIONE CAVI VERTICAL 47U METALLO (KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972027656

Artikelnummer

LEG446894

Herstellernummer

446894

Hersteller

BTI

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

800 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

47

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

2080 mm

RAL-Nummer:

9005

Länge:

88 mm