LEGRAND - LEG446892 GESTIONE CAVI VERTICALE A PETTINE 47U (K - 446892

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
EAN
3414972027632
Artikelnummer
LEG446892
Herstellernummer
446892
Hersteller
BTI
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
2090 mm
RAL-Nummer:
9005
Länge:
180 mm