LEGRAND - LEG433071 TELAI COMP CIECO PANNEL METAL H50W600 GU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Art der Abdeckung - geschlossen
Packung
1 ST
EAN
3414971980679
Artikelnummer
LEG433071
Herstellernummer
433071
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
113 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Pannello cieco altezza 50 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro