Startseite

LEGRAND - LEG433062 TELAI COMP FINES PANNEL PLAST H300W800 G - 433062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

  • Art der Abdeckung - Sichtfenster

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971980624

Artikelnummer

LEG433062

Herstellernummer

433062

Hersteller

BTI

Höhe:

300 mm

Breite:

800 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Art der Abdeckung:

Sichtfenster

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

127 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Pannelli finestrati per telai larghezza 800 mm. Per interruttori Megatiker. Altezza pannello 300 mm