Startseite

LEGRAND - LEG433060 TELAI COMP FINES PANNEL PLAST H300W500 G - 433060

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG433060 TELAI COMP FINES PANNEL PLAST H300W500 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971980600

Artikelnummer

LEG433060

Herstellernummer

433060

Hersteller

BTI

Pannello finestrato altezza 300 mm per telai modulari larghezza 500 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715