Startseite

LEGRAND - LEG433054 TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H150W60 - 433054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Art der Abdeckung - geschlossen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971980587

Artikelnummer

LEG433054

Herstellernummer

433054

Hersteller

BTI

Höhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Art der Abdeckung:

geschlossen

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

127 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Pannello cieco altezza 150 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro