LEGRAND - LEG433034 TELAIO COMP MONTANTE METAL ARMAD H1000 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1000 mm
Breite - 800 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
EAN
3414971980501
Artikelnummer
LEG433034
Herstellernummer
433034
Hersteller
BTI
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
113 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Coppia di montanti per quadro 1000 x 800 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione