LEGRAND - LEG417475 MPX3 PETTINE 4 INTERRUTTORI - 417475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 12
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
3414970397379
Artikelnummer
LEG417475
Herstellernummer
417475
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
175 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
15 mm
Breite in Teilungseinheiten:
11
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V



