LEGRAND - LEG417473 MPX3 PETTINE 3 INTERRUTTORI - 417473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 9
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 9
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
3414970397331
Artikelnummer
LEG417473
Herstellernummer
417473
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
9
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
9
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
130 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
15 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V



