Startseite

LEGRAND - LEG417422 MPX3 BOBINA DI MINIMA TENSIONE 230VAC - 417422

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG417422 MPX3 BOBINA DI MINIMA TENSIONE 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970396655

Artikelnummer

LEG417422

Herstellernummer

417422

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione per Salvamotori Vn= 220-230Vac - 50Hz / 240-260Vac - 60Hz. Montaggio laterale a destra del salvamotore (uno sganciatore per salvamotore). Senza contatti ausiliari