Startseite

LEGRAND - LEG417152 CTX3 MINI - CONT AUSILIARI FRONT 2NC - 417152

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG417152 CTX3 MINI - CONT AUSILIARI FRONT 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970404756

Artikelnummer

LEG417152

Herstellernummer

417152

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Contatto ausiliario 2NC per montaggio frontale con contattori CTX3 MINI