LEGRAND - LEG416850 CTX3 - CONT AUSILIARI FRONT 1NO1NC - 416850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
3414970408389
Artikelnummer
LEG416850
Herstellernummer
416850
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar


