Startseite

LEGRAND - LEG416849 CTX3 - CONT AUSILIARI CTX40 CTX85 4P 1NO - 416849

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG416849 CTX3 - CONT AUSILIARI CTX40 CTX85 4P 1NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970408587

Artikelnummer

LEG416849

Herstellernummer

416849

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco contatti ausiliari 1NO+1NC per montaggio frontale (su entrambi i lati) con contattori CTX3. Corrente nominale Ith 16A - tensione nominale Vn 230Vac. Per contattori CTX3 4P da 40 a 135A (AC-1)