Startseite

LEGRAND - LEG414038 CENTRALINO FV PLEXO3 72 MOD FINO A 1000V - 414038

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG414038 CENTRALINO FV PLEXO3 72 MOD FINO A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3245064140386

Artikelnummer

LEG414038

Herstellernummer

414038

Hersteller

BTI

Quadro da parete 72 moduli (4x18) per fotovoltaico. Quadro da parete in plastica IP65 / IK09 per apparecchi di protezione e comando modulari del circuito lato continua che va dal generatore fotovoltaico all’inverter.