LEGRAND - LEG413180 SUPPORTO 4 CONNETTORI RJ45 FTP/STP - 413180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 4
Kategorie - sonstige
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geschirmt - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 4
Packung
1 ST
EAN
3245064131803
Artikelnummer
LEG413180
Herstellernummer
413180
Hersteller
BTI
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
51 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
60 mm


