Startseite

LEGRAND - LEG413101 CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP DA GUIDA DIN - 413101

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG413101 CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP DA GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971852877

Artikelnummer

LEG413101

Herstellernummer

413101

Hersteller

BTI

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

sonstige

Modulo Cat. 6 per la permutazione dei cablaggi all\\'interno dell\\'armadio centro stella. Connettori reversibili per collegamento dei cavi alle prese utente provenienti dall\\'alto o dal pavimento - 1 modulo DIN.