Startseite

LEGRAND - LEG412669 NT HORDIG 1 S WEEKLY 230V - 412669

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG412669 NT HORDIG 1 S WEEKLY 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971460447

Artikelnummer

LEG412669

Herstellernummer

412669

Hersteller

BTI

AlphaRex D21 Astro interruttore orario digitale annuale - 1 canale - 28 programmi. Tempo minimo impostabile: 1 min. Precisione orologio: 1 sec/giorno. Capacità di commutazione Ohmica 230 Vac - induttiva 230 Vac - carico lampada a incandescenza - lampada a fluorescenza, serie compensata - lampada a risparmio energetico.