Startseite

LEGRAND - LEG412633 AlphaRex3 D21 digitale Wochenzeitschalt - 412633

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245064126335

Artikelnummer

LEG412633

Herstellernummer

412633

Hersteller

BTI

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

24...24 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.01666 min

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.6 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

AlphaRex D21 interruttore orario digitale settimanale con riserva di carica 5 anni - 2 canali - 56 programmi - 1NO/NC - 2 moduli DIN35 - tempo minimo impostabile 1 secondo