Startseite

LEGRAND - LEG412623 LuxoSwitch Dammerungsschalter inkl. Lich - 412623

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 5 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 0.5...2000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3245064126236

Artikelnummer

LEG412623

Herstellernummer

412623

Hersteller

BTI

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

0.5...2000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Bemessungsspannung Lichtfühler:

230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare LuxoSwitch - sensore di luminosità compreso - soglia di regolazione 1-100.000 lux - 230Vac - 1 modulo Din35 - 1NO