LEGRAND - LEG404944 BUSBAR DI CABLAGGIO 4P 12 MODULES - 404944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 12
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 214 mm
Packung
30 ST
EAN
3245064049443
Artikelnummer
LEG404944
Herstellernummer
404944
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
17.7 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V


