LEGRAND - LEG404938 Stiftkammschiene, 2-polig, 12 TE, 10 mm2 - 404938
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 12
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 214 mm
Packung
60 ST
EAN
3414971432987
Artikelnummer
LEG404938
Herstellernummer
404938
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
35.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA


