Startseite

LEGRAND - LEG387213 FASCETTA NERA 360X4,5 - 387213

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387213 FASCETTA NERA 360X4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.5 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971342811

Artikelnummer

LEG387213

Herstellernummer

387213

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

4.5 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-20...100 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta nera 360 x 4,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6