Startseite

LEGRAND - LEG387211 FASCETTA NERA 200X4,5 - 387211

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387211 FASCETTA NERA 200X4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971342767

Artikelnummer

LEG387211

Herstellernummer

387211

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

4.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-20...100 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta nera 200 x 4,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6