LEGRAND - LEG387206 FASCETTA NERA 200X3,5 - 387206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
3414971342712
Artikelnummer
LEG387206
Herstellernummer
387206
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-20...100 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


