Startseite

LEGRAND - LEG387204 FASCETTA NERA 200X2,5 - 387204

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387204 FASCETTA NERA 200X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3654971342668

Artikelnummer

LEG387204

Herstellernummer

387204

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

90 N

Betriebstemperatur:

-20...100 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta nera 200 x 2,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6