Startseite

LEGRAND - LEG387202 FASCETTA NERA 135X2,5 - 387202

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387202 FASCETTA NERA 135X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 135 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971342620

Artikelnummer

LEG387202

Herstellernummer

387202

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

135 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

90 N

Betriebstemperatur:

-20...100 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta nera 135 x 2,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6