LEGRAND - LEG387124 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 239X204X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8009561508415
Artikelnummer
LEG387124
Herstellernummer
387124
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Länge:
239 mm
Breite:
204 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Ex-Zone Staub:
22
Cassetta di derivazione CT Atex 239x204x90mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio