LEGRAND - LEG387122 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 155X130X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8009561508354
Artikelnummer
LEG387122
Herstellernummer
387122
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Länge:
155 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Ex-Zone Staub:
22
Cassetta di derivazione CT Atex 155x130x65mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio