LEGRAND - LEG387120 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 89X89X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 16/19 mm
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8009561612976
Artikelnummer
LEG387120
Herstellernummer
387120
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
16/19 mm
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Länge:
89 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Ex-Zone Staub:
22
Cassetta di derivazione CT Atex 89x89x65mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio