Startseite

LEGRAND - LEG387118 FASCETTA NATURALE 500X7,5 - 387118

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387118 FASCETTA NATURALE 500X7,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 500 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971342569

Artikelnummer

LEG387118

Herstellernummer

387118

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

500 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-20...100 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta naturale 500 x 7,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6