LEGRAND - LEG387116 FASCETTA NATURALE 280X7,5 - 387116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 280 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
3414971342521
Artikelnummer
LEG387116
Herstellernummer
387116
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
280 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-20...100 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


