LEGRAND - LEG387113 FASCETTA NATURALE 360X4,5 - 387113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
3414971342477
Artikelnummer
LEG387113
Herstellernummer
387113
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-20...100 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


