Startseite

LEGRAND - LEG387106 FASCETTA NATURALE 200X3,5 - 387106

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387106 FASCETTA NATURALE 200X3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

3414970869463

Artikelnummer

LEG387106

Herstellernummer

387106

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-20...100 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta naturale 200 x 3,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6