LEGRAND - LEG386881 Gegenmutter M12 Nylon RAL 7035 - 386881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8009561386037
Artikelnummer
LEG386881
Herstellernummer
386881
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: M12x1,5


