LEGRAND - LEG386879 Gegenmutter PG42 Nylon RAL 7035 - 386879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
10 ST
EAN
8009561387355
Artikelnummer
LEG386879
Herstellernummer
386879
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG42


