Startseite

LEGRAND - LEG386877 Gegenmutter PG29 Nylon RAL 7035 - 386877

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386877 Gegenmutter PG29 Nylon RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561386938

Artikelnummer

LEG386877

Herstellernummer

386877

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG29