Startseite

LEGRAND - LEG386678 Gegenmutter M63x1,5 Nylon Schwarz - 386678

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386678 Gegenmutter M63x1,5 Nylon Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561542402

Artikelnummer

LEG386678

Herstellernummer

386678

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide Filettatura ISO a chiave esagonale colore nero Filettatura: M63x1,5